3M™ Beschermende overall, 4540+ S

Artikelnummer: 7100040415
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Kleur weiß / blau
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100040415
EAN/GTIN 04046719909421
Nummer fabrikant 7100040415
L-nummer L01110 257

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: S
3-delige capuchon, 2-weg ritssluiting, afsluitbare klep, elastiek op de rug en de enkels voor minder risico op huidblootstelling.
Gebreide manchetten en elastiek in de taille en bij de enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontladingen en minimaliseert het risico van vonken

Omschrijving:

3M™ Beschermende overall 4540+ is gemaakt van een gelamineerd premium 2-componenten non-woven materiaal en heeft een driehoekig rugpand uit ademend SMMMS voor meer comfort. Deze zachte en lichtgewicht overall vormt een uitstekende barrière tegen gevaarlijke deeltjes en beperkte vloeistofspatten.

Kenmerk:

Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (CE Type 5/6)
Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal, dat ultra-pluisarm is en goed over het lichaam valt voor meer bewegingsvrijheid
3-delige capuchon, 2-weg rits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om het blootstellingsrisico voor de huid te beperken
Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkelboorden voor meer comfort en bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert kans op statische ontlading en vonkvorming
EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes

Tip:

Voor gebruik bij verven, onkruidbestrijding, cleanrooms en laboratoriumwerkzaamheden, tank- en rioolreiniging, ongediertebestrijding, bitumenverwerking, asbest- en glasvezelwerkzaamheden