3M™ Beschermende overall, 4540+ M

Artikelnummer: 7100040087
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Kleur weiß / blau
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100040087
EAN/GTIN 04046719909438
Nummer fabrikant 7100040087
L-nummer L01110 383

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: M
Kap met 3 panelen, 2-weg ritssluiting en windflap met afsluitbare bank, elastiek op de rug en bij de enkels om het risico op blootgestelde huid te minimaliseren.
Gebreide manchetten en elastiek in taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en minimaliseert het risico van vonken

Omschrijving:

3M™ Beschermende overall 4540+ is gemaakt van een gelamineerd premium 2-componenten non-woven materiaal en heeft een driehoekig rugpand uit ademend SMMMS voor meer comfort. Deze zachte en lichtgewicht overall vormt een uitstekende barrière tegen gevaarlijke deeltjes en beperkte vloeistofspatten.

Kenmerk:

Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (CE Type 5/6)
Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal, dat ultra-pluisarm is en goed over het lichaam valt voor meer bewegingsvrijheid
3-delige capuchon, 2-weg rits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om het blootstellingsrisico voor de huid te beperken
Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkelboorden voor meer comfort en bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert kans op statische ontlading en vonkvorming
EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes

Tip:

Voor gebruik bij verven, onkruidbestrijding, cleanrooms en laboratoriumwerkzaamheden, tank- en rioolreiniging, ongediertebestrijding, bitumenverwerking, asbest- en glasvezelwerkzaamheden