Uitvoering:
Productkleur: Zilver
De combinatie van robuust aluminium en duurzame lijm maakt langdurig gebruik zonder problemen mogelijk
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 12 mm
Hoge weerstand tegen veroudering en verwering
Omschrijving:
3M™ aluminium tape 431 zilver, aluminium drager met acrylaat lijm.
Kenmerk:
Hoge performance aluminium tape, 0.05 mm dikke drager// Hoge performance aluminium tape, 0.05 mm dikke drager
Lichtgewicht tape voor luchtvaart, apparaten, automobielbranche, u.L. 723, F.A.R. 25.853(A)// Lichtgewicht tape voor luchtvaart, apparaten, automobielbranche, u.L. 723, F.A.R. 25.853(A)
Bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën. Plooibare hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy.// Bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën. Plooibare hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy.
Robuuste acrylaatlijm en folierug voor een lange levensduur zowel binnen als buiten// Robuuste acrylaatlijm en folierug voor een lange levensduur zowel binnen als buiten
Warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verbetert de lichtefficiëntie
Sterke warmte- en lichtreflectie//sterke warmte- en lichtreflectie
Tip:
Bescherming tegen en weerkaatsing van hitte op delicate onderdelen
Vochtbarrière
Afdichten en verzegelen
Sluiten en afdichten
Bevestigen van de spiraal van koelkasten en diepvriezers
Beschermen van kunststof tegen hitte en UV