3M™ Hookit™ Clean Sanding Low Profile Schijf Pad, 127 mm x 9.52 mm x 7.93 mm, 44 Gat, PN20353

Artikelnummer: 7100037832
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100037832
EAN/GTIN 50051141203534
Nummer fabrikant 7100037832
L-nummer L51710 1662

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Xtract™
Kleur: Color: Rood
Industrieën: Lakvoorbereiding // AOEM
Maximum snelheid: 12000.0 m/s
Diameter: 127.0 mm

Omschrijving:

3M Xtract™-steunschijven met laag profiel zijn stevig en toch flexibel om veelzijdigheid te bieden voor vlakschuurwerkzaamheden en zijn ontwikkeld om een 3M Xtract-schijf stevig vast te houden op een excentrische schuurmachine (apart verkrijgbaar). Maakt deel uit van de 3M Xtract-serie en is ontwikkeld voor optimale stofverwijdering door een stofafzuiger, die het stof van het werkstuk kan zuigen om de levensduur van de schijf te verlengen en de productiviteit te verhogen. Gebruik deze steunschijf met lage groftes wanneer een goede uitvlakking nodig is.

Kenmerk:

Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
Uit één stuk gemaakte as met schroefdraad voor minder trilling en een betere balans
Stevig schuim met een laag profiel en een stompe, taps toelopende rand van 35 graden zorgen voor duurzaamheid en een agressieve snijwerking
Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren

Tip:

Kan gebruikt worden voor Multihole, 7-, 9- en 15-gaats slijpschijven op 3M™ pneumatische slijpmachines

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen