Uitvoering:
De 132 µm dikke, transparante VHB™ transfertape maakt dunne algehele structuren mogelijk en zorgt voor permanente binding met de hoogwaardige acrylaatlijm.
Uitstekende, duurzame kleefsterkte en een hogere kleefsterkte dan vergelijkbare standaard kleefbanden. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare lijms en andere permanente verbindingsmethoden die worden gebruikt in industriële en metaalbewerkingstoepassingen.
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 25 mm
De krachtigste lijmserie op het gebied van chemische en temperatuurbestendigheid
Omschrijving:
Krachtige acrylaatlijm 100MP van 132 µm op een liner van kraftpapier nr. 58 van 105 µm met polyestercoating - bedrukt met 3M-logo
Kenmerk:
Transparante VHB™ transfertape van 132 µm in combinatie met onze krachtige acrylaatlijm voor een dun profiel en een langdurige hechting// Transparante VHB™ transfertape van 132 µm in combinatie met onze krachtige acrylaatlijm voor een dun profiel en een langdurige hechting
Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.// Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.
Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C// Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C
Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen// Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen
Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.// Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.
Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport// Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport
Dikkere variant van F9460PC// Dikkere variant van F9460PC
Tip:
Bijzonder geschikt voor gebruik in de automobiel- en de lucht- en ruimtevaartindustrie
Hoogenergetische oppervlakken
Gesplitste printplaten in de elektronicasector
Zelfklevende afwerking van borden, emblemen, versieringen