3M™ Lub-P kabelsmeermiddel, 0,95 l

Artikelnummer: 7100037104
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Smeermiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100037104
EAN/GTIN 53134375312801
Nummer fabrikant 7100037104
L-nummer L01310 1190

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Doorschijnend crème
Huidvriendelijk
Laag gehalte aan vaste stoffen, geen lijmen
Waterbasis, gemakkelijk schoon te vegen, geen vlekken
Onbrandbaar

Omschrijving:

3M™ Kabelsmeermiddel, LUB-P is een emulsie op basis van grijze was, ontwikkeld voor heavy-duty kabels. Het smeermiddel LUB-P is dik, consistent en wordt niet vloeibaar of scheidt niet bij veroudering onder hitte. De lage wrijvingscoëfficiënt vermindert de kans op kabelbeschadiging door hoge trekkrachten.

Kenmerk:

Kleurloos, in water oplosbaar en vlekvrij voor snelle en eenvoudige reiniging
Ideaal voor gebruik in industriële en utiliteitstoepassingen
Langzaam drogend, wrijvingsverminderend smeermiddel dat het risico op kabelbeschadiging door hoge trekkrachten vermindert
Toepassingsgebied tussen -5°C en +45°C

Tip:

Use for wet weather applications