3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 786C, PN33410, 115 mm x 22 m, 80+

Artikelnummer: 7100035473
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100035473
    EAN/GTIN 50051131334101
    Nummer fabrikant 7100035473
    L-nummer L51710 1744

    Omschrijving

    Uitvoering:

    30% hoger verspaningsrendement in vergelijking met premium schuurmiddelen
    Langdurige, constante schuurkwaliteit
    Hogere kwaliteit, meer uniforme oppervlakteafwerking.
    Verminderde werkinspanning dankzij lagere contactdruk
    Vermindering van metaalvervorming dankzij koelere schijven

    Omschrijving:

    Verwijder lasnaden en verf met 3M™ Cubitron™ II Abrasive Fibre Discs. Onze Cubitron™ II Hookit™-fiberschijven gaan twee keer zo lang mee als conventionele schuurschijven, snijden sneller en geven een fijnere, meer uniforme afwerking.

    Kenmerk:

    Snijdt 30% sneller dan andere premium schuurmiddelen
    Lange standtijd met consistente snijkwaliteit
    Geeft een fijnere meer uniforme afwerking
    Is minder vermoeiend voor de werknemer omdat er minder druk hoeft te worden uitgeoefend
    Het metaal vervormt minder omdat de schijf koeler blijft