Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof
Totale lengte: 400 m
Totale breedte: 19 mm
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, bespaart boren, slijpen, herbewerken, schroeven, lassen en schoonmaken
Omschrijving:
Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 4947, een zwarte, veelzijdige tape met een dikte van 1,1 mm op basis van acryllijm met een vervormbare schuimbasis. De tape biedt een krachtige hechting op verschillende ondergronden met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie. De tape kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen en biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit.
Kenmerk:
Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Zwarte, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie// Zwarte, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Goed bestand tegen weekmakers// Goed bestand tegen weekmakers
Tip:
Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.
Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen