3M™ ET 40 Polyester Tape, antistatisch, onbedrukt, Transparant, 25 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7100033533
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100033533
    EAN/GTIN 50076308622805
    Nummer fabrikant 7100033533

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant
    Totale lengte: 66 m
    Totale breedte: 25 mm

    Omschrijving:

    3M™ Antistatische tape 40 is een vormbare, transparante polyester tape van 1 mil (0,025 mm) met een antistatische geleidende polymeer kleeflaag. De tape is bedrukt met het symbool voor statische elektriciteit.

    Kenmerk:

    De antistatische, geleidende polymeer-acrylkleefstof zorgt voor een stevige hechting
    Voorkomt beschadiging van gevoelige elektronische installaties tijdens de productie als gevolg van het elektrostatische spuitcoatingproces
    Ideaal voor statisch gevoelige gebieden
    Bestand tegen temperaturen tot 130 °C
    Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
    Dragermateriaal: polyester film
    Acrylaatlijm

    Tip:

    Om elektrostatisch beschermende verpakking te verzegelen
    Bevestiging van onderdelen, bv. in containers of tijdens de productie
    Universeel gebruik in elektrostatisch beveiligde werkplaatsen en zones
    Gebruik bij de fabricage en assemblage van elektronica