3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 1.000 V diëlektrisch, lederen zweetband, wit, G3001MUV100V-GB

Artikelnummer: 7100033457
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidshelm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100033457
    EAN/GTIN 04046719413683
    Nummer fabrikant 7100033457

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: hi-viz
    Het korte vizier zorgt voor een breder gezichtsveld.
    Plat oppervlak waarop logo, merknaam, enz. kunnen worden gedrukt
    Licht afgerond ontwerp om te voorkomen dat de helm blijft haken aan takken en dergelijke.
    Leder lasband

    Omschrijving:

    3M™ Veiligheidshelm, G3001MUV100V-GB is onze hi-viz helm met ratelophanging en een lederen zweetband voor comfort. Voorzien van een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld. en elektrische isolatie tot 1.000 VAC.

    Kenmerk:

    Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
    en elektrische isolatie tot 1.000 VAC.
    3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
    Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
    Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
    Korte klep voor verbeterd zicht naar boven

    Tip:

    Bouw, landbouw