3M™ Cubitron™ II Schuurband, 10 mm x 330 mm, 60+, PN33439

Artikelnummer: 7100033194
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100033194
EAN/GTIN 50051131334392
Nummer fabrikant 7100033194
L-nummer L51810 19
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Langdurige prestaties
Verhoog de productiviteit en efficiëntie van uw werkplaats
Totale lengte: 330 mm
Totale breedte: 10 mm

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II File Belt 786Fis een premium schuurband voor het verwijderen van nasladen en ander slijp- en schuurwerk. Deze schuurband kan bij diverse typen schuurbandmachines worden gebruikt.

Kenmerk:

Voor langdurige prestaties
Verbeter de productiviteit en efficiëntie in de werkplaats
Heeft een snelle snijwerking
Past op verschillende soorten machines die op de markt beschikbaar zijn.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen