3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf, 115 mm x 1 mm x 22.23 mm, PN33467

Artikelnummer: 7100032407
  • Minimale bestelhoeveelheid 30 stuks
  • Stappen van de bestelling: 30 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100032407
EAN/GTIN 50051131334675
Nummer fabrikant 7100032407
L-nummer L51710 1278

Omschrijving

Uitvoering:

Hoog snijpercentage
Verhoog de productiviteit en efficiëntie van uw werkplaats
Langdurige prestaties

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf is een slijpschijf voor het snijden van rechte lijnen, zoals voor automobielplaatstaal, framebalken, uitlaatpijpen, klemmen en geroeste bouten.

Kenmerk:

Hoge snijsnelheid
Verbeter de productiviteit en efficiëntie in de werkplaats
Voor langdurige prestaties
Snijdt door de meeste materialen, waaronder hoogwaardig staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen