3M™ VHB™ Dragerloze Tape 9473PC, Transparant, 12 mm x 55 m, 0.26 mm

Artikelnummer: 7100030935
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 stuks
  • Stappen van de bestelling: 18 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100030935
    EAN/GTIN 05900422039044
    Nummer fabrikant 7100030935
    L-nummer L01310 1380

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ook verkrijgbaar als 9460PC, 9469PC en 9473PC met onbedrukt beschermpapier
    Zelfklevende folie zonder drager
    Totale lengte: 55 m
    Totale breedte: 12 mm
    Lijmserie met de hoogste prestaties op het gebied van chemische weerstand en temperatuurbestendigheid

    Omschrijving:

    3M™ VHB™ Dragerloze Tape 9473PC is een type 100MP lijmlaag van 250 µm met een 100 g/m2 schutvel

    Kenmerk:

    type 100MP lijmlaag van 50 µm voor verbinden van metaal// type 100MP lijmlaag van 50 µm voor verbinden van metaal
    Uitstekende sterkte op lange termijn, hogere kleefkracht dan typische drukgevoelige lijmen.// Uitstekende sterkte op lange termijn, hogere kleefkracht dan typische drukgevoelige lijmen.
    Transparant. Ter vervanging van mechanische verbindingen zoals schroeven, spot welds enz.// Transparant. Ter vervanging van mechanische verbindingen zoals schroeven, spot welds enz.
    Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen// Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen
    Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.// Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.
    Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport// Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport
    Dikkere variant van F9469PC// Dikkere variant van F9469PC

    Tip:

    Voor industrieel verlijmen en metaalfabricage
    Verlijmen van decoratieve metalen afwerkingen
    Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere blijvende bevestigingen
    Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijms en andere duurzame bevestigingsoplossingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen