3M™ Lane Marking Applicator M-1, 1 per case

Artikelnummer: 7100030346
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Afroller voor plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100030346
EAN/GTIN 00051115808869
Nummer fabrikant 7100030346
L-nummer L01310 1053

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: rood
Totale lengte: 46,67 cm
Totale breedte: 16,19 cm
Totale hoogte: 117,16 cm

Omschrijving:

Met behulp van de 3M™ vloermarkeringsapplicator M-1 kunnen vloermarkeringstapes snel en gemakkelijk worden aangebracht. Dit is een handige manier om opslagplaatsen, looppaden en potentiële gevaren te markeren.

Kenmerk:

Accessoires helpen vloermarkeringstape op de vloer aan te brengen met meer comfort, snelheid en perfectie
Met de applicator kan vloermarkeringstape worden aangebracht zonder op de vloer te hoeven knielen.
Ideaal voor het aanbrengen van PVC-tapes op vloeren in magazijnen, fabrieken en testruimten.
Sterk aanbevolen voor het markeren van gangpaden, verfpaden, gevaarlijke zones en opslagzones.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen