3M™ Hoofdsetcombinatie voor industrie, geel, G500V5F11-GU

Artikelnummer: 7100030105
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Hoofdhouder gelaatsbescherming

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100030105
    EAN/GTIN 04046719892273
    Nummer fabrikant 7100030105
    L-nummer L01110 215

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Geel
    De voorklep ventileert en zorgt voor meer comfort. Hij dient ook als kabelhouder voor communicatieproducten
    Transparant gelaatsscherm: polycarbonaat is EN166:2001 goedgekeurd voor ″deeltjes met hoge snelheid″ 190 m/s
    De G500 kan worden uitgebreid met een geïntegreerde veiligheidsbril van 3M V6 voor extra oogbescherming. De bril is verkrijgbaar met transparante, grijze en gele lenzen.
    De hoofdsteun kan met of zonder oorbeschermers worden gebruikt

    Omschrijving:

    De G500 Hoofdsetcombinatie voor de industrie is een veelzijdige en comfortabele oplossing voor gebruikers die bescherming voor gezicht en gehoor vereisen. Door speciaal ontworpen kenmerken is de hoofdband eenvoudig te combineren met andere veiligheidsproducten van 3M, zoals gelaatsschermen, passieve gehoorkappen of communicatieheadsets en geïntegreerde oogbescherming.

    Kenmerk:

    Een praktische, handige oplossing om uw gezicht en gehoor te beschermen als hoofdbescherming niet nodig is.
    Voorkap biedt ventilatie voor extra comfort en kan als kabelhouder dienen in combinatie met communicatieproducten
    Kleurloos gelaatsscherm: polycarbonaat is goedgekeurd voor ″deeltjes met hoge snelheid″ (190 m/s) volgens EN 166:2001
    Voor extra oogbescherming kan de G500 worden aangevuld met de 3M V6 geïntegreerde oogbescherming. Verkrijgbaar met kleurloze, grijze of gele lenzen.
    Gelaatsbescherming kan worden gebruikt met en zonder gehoorkappen
    Hoofdbanden met sleuven voor bevestiging van gehoorkappen

    Tip:

    Use in industrial and manufacturing environments