Uitvoering:
Reflecterende eigenschappen helpen de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtcondities te verbeteren. Fluorescerende eigenschappen helpen om het materiaal zichtbaar te maken in daglicht, 's morgens en 's avonds
De reflectiewaarden van de zilverstrook en de kleurwaarden van het gele deel voldoen aan de einddoel-vereisten van ISO 20471
Totale lengte: 100 m
Totale breedte: 76.2 mm
Geschikt voor gebruik op gevoelige stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Omschrijving:
Het 3M™ Scotchlite™ Geel-zilver-geel reflecterend weefsel 9687 met een uitstekend design voor veiligheidskleding, zoals brandweerkleding en brandwerende werkkleding, waarvoor een hoge mate van zichtbaarheid ´s avonds en overdag vereist is.
Kenmerk:
Reflecterende eigenschappen helpen de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren, fluorescerende eigenschappen helpen het materiaal zeer zichtbaar te maken bij daglicht, dageraad en schemering
De reflectiewaarden van de zilverkleurige strook en de kleurwaarden van het gele gedeelte voldoen aan de eisen van ISO 20471
Kan worden gebruikt voor vlamvertragende beschermende kleding in overeenstemming met EN 469
Goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Tip:
Voor brandweerkleding en vlamvertragende werkkleding waar hoge zichtbaarheid overdag en 's nachts vereist is