3M™ VHB™ Dragerloze Tape 9473PC, Helder, 9 mm x 55 m

Artikelnummer: 7100029183
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100029183
EAN/GTIN 05900422038924
Nummer fabrikant 7100029183

Omschrijving

Uitvoering:

De 269 µm dikke, transparante VHB™ transfer tape maakt dunne totaalconstructies mogelijk en zorgt voor een duurzame hechting dankzij de hoogwaardige acrylaatlijm.
Zelfklevende folie zonder drager
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 9 mm
Lijmserie met de hoogste prestaties op het gebied van chemische weerstand en temperatuurbestendigheid

Omschrijving:

3M™ VHB™ Dragerloze Tape 9473PC is een type 100MP lijmlaag van 250 µm met een 100 g/m2 schutvel

Kenmerk:

type 100MP lijmlaag van 50 µm voor verbinden van metaal// Transparante VHB™ transfertape van 260 µm in combinatie met onze krachtige acrylaatlijm voor een dun profiel en een langdurige hechting// Sterke en duurzame hechting op zeer uiteenlopende ondergronden zoals glas, metaal, polyamide, stijf PVC, acrylaat, polycarbonaat en polystyreen
Uitstekende sterkte op lange termijn, hogere kleefkracht dan typische drukgevoelige lijmen.// Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.// Kortstondig bestand tegen temperaturen tot 260°C gedurende 1 uur
Bedrijfstemperatuur tot 149°C// Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C// Transparant. Ter vervanging van mechanische verbindingen zoals schroeven, spot welds enz.
Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen// Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen// Zeer goed bestand tegen chemicaliën, UV en oplosmiddelen
Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.// Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.// Ontworpen voor gebruik binnen- en buitenshuis
Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport// Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport
Dikkere variant van F9469PC// Dikkere variant van F9469PC

Tip:

Voor industrieel verlijmen en metaalfabricage
Verlijmen van decoratieve metalen afwerkingen
Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere blijvende bevestigingen
Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijms en andere duurzame bevestigingsoplossingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen