3M™ Repulpable Heavy Duty Double Coated Tape R3287, White, 36 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7100028169
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100028169
EAN/GTIN 50051131176329
Nummer fabrikant 7100028169

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 36 mm

Omschrijving:

De R3287 is een dubbelzijdig klevende tape met een hoge kleefkracht, afschuifweerstand en verwijderbare kleefstof met een gemakkelijk verwijderbare papieren voering.

Kenmerk:

Waterdispergeerbaar volgens TAPPI UM-213 (A)// Waterdispergeerbaar volgens TAPPI UM-213 (A)
voor tijdelijke en doorlopende splitsingen van gestreken en ongestreken papier// voor tijdelijke en doorlopende splitsingen van gestreken en ongestreken papier
voor rolstart en -finish// voor rolstart en -finish

Tip:

Use for core starting, roll closing and temporary splicing applications

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.