Uitvoering:
Productkleur: Wit
Dunne, sterke, vervormbare rug voor het vasthechten van het begin van de rol aan de kern, het vasthechten van het einde van de rol en het verwisselen van de opslagrol op de kruismes, geschikt voor vele papiersoorten en temperaturen
Totale lengte: 55// 55 m// 54.86
Totale breedte: 25.4 mm
Verpakt in een dichte plastic zak voor een constant vochtgehalte van de tape vóór het aanbrengen
Omschrijving:
Een repulpable, zeer sterke papieren drager met een sterk verlijmende transparante repulpable lijm. Beschikbaar in blauw en wit.
Kenmerk:
Dubbelzijdige tape van 0,076 mm (3,0 mil) met een rug van tissue, uitstekende hittebestendigheid tot 176,67 °C// Dubbelzijdige tape van 0,076 mm (3,0 mil) met een rug van tissue, uitstekende hittebestendigheid tot 176,67 °C
Dunne, stevige en vervormbare rug voor het starten, sluiten en vastzetten van rollen en het stationair splicen bij snijmachines. Bij uitstek geschikt voor allerlei papiersoorten en bij een groot temperatuurbereik.// Dunne, stevige en vervormbare rug voor het starten, sluiten en vastzetten van rollen en het stationair splicen bij snijmachines. Bij uitstek geschikt voor allerlei papiersoorten en bij een groot temperatuurbereik.
Verpulpbare lijm voorkomt verontreiniging in de papieruitval door niet-verpulpbaar splicemateriaal// Verpulpbare lijm voorkomt verontreiniging in de papieruitval door niet-verpulpbaar splicemateriaal
Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213 en voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse FDA zoals die worden beschreven in 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton die in contact komen met waterig of vet voedsel)// Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213 en voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse FDA zoals die worden beschreven in 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton die in contact komen met waterig of vet voedsel)
Verpakt in verzegelde plastic zakken helpt het constante vochtgehalte van ongebruikte tape te beschermen
Tip:
Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing