3M™ Flexibele Afdichtingstape 8068E - FAST G, Lichtbruin, 50 mm x 25 m, 1.3 mm

Artikelnummer: 7100027085
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100027085
EAN/GTIN 04046719876143
Nummer fabrikant 7100027085

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
De 3M-onderlaag dicht spijker- en nietgaatjes af om vochtindringing te voorkomen (voldoet aan ASTM 1970).
In de zomerhitte zal de lijm niet smelten of vlekken maken
Totale breedte: 50 mm
Nagelafdichting voor en na thermische cycli

Omschrijving:

3M™ Flexibele Air Sealing Tape 8068E - FAST G is een lucht-, damp-, vocht- en waterondoorlaatbare tape met een drukgevoelige acryllijm met hoge kleefkracht en een versterkingsrooster. Het is met de hand te scheuren en wordt gebruikt in verschillende bouw- en constructietoepassingen.

Kenmerk:

Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling// Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling
Onderlaag van folie dicht af rond nagels en nietjes om binnendringen van vocht te voorkomen (voldoet aan ASTM-norm 1970)// Onderlaag van folie dicht af rond nagels en nietjes om binnendringen van vocht te voorkomen (voldoet aan ASTM-norm 1970)
De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte// De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte
Geschiktheid voor bouwmaterialen getest door 'ift Rosenheim'// Geschiktheid voor bouwmaterialen getest door 'ift Rosenheim'
Doorstaat spijkerafsluitbaarheidstests vóór en na temperatuurcycli// Doorstaat spijkerafsluitbaarheidstests vóór en na temperatuurcycli
doorschijnend/// doorschijnend

Tip:

Use for a variety of building and construction applications