3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 75 mm x 2000 mm, 40+

Artikelnummer: 7100026544
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100026544
EAN/GTIN 04046719881444
Nummer fabrikant 7100026544

Omschrijving

Uitvoering:

Vindt toepassing vooral in het midden- en lagedrukgebied
Mengsel van 3M precisie-gevormde keramische korrels en aluminium oxide
Totale lengte: 2000 mm
Totale breedte: 75 mm
Korrelgrootte 40+ tot 120+

Omschrijving:

3M™ Cubitron™ ll Schuurband 947A met Precision Shaped Grain technologie op een X-gewicht van polykatoen. Onze 974A banden zijn met hars aan de rug gelijmd voor betere hittebestendigheid en worden bij voorkeur droog gebruikt.

Kenmerk:

Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen
Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid raakt
Geschikt voor droge toepassingen
X-gewicht rug is ideaal voor tal van toepassingen
Ontwikkeld om koeler te werken – beschermt warmtegevoelige legeringen tegen spanningsbarsten en verkleuring
Slijphulpmiddel
Stabiele X-weefselondersteuning
Volledige synthetische hars-binding
X-weefsel
Slijp bredere processen met Cubitron™ II.
Nieuwe flexibiliteit voor handheld-toepassingen
Bespaar tijd en geld

Tip:

Voor automatisch slijpen onder hoge druk tot handmatige bewerkingen bij lage tot middelhoge druk met apparaten zoals backstandschuurmachines, satineermachines, filebelt-schuurmachines en schuurbanken
Afbramen
Hiermee maakt u een gelijkmatig geknipte afbeelding
Voor toepassingen met gemiddelde tot lage druk
Vooral geschikt voor handmachines
Voorbewerking