Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Totale lengte: 700 m
Totale breedte: 5 mm
Omschrijving:
3M™ VHB™ Tape 4905 is onze heldere, kleurloze acryl VHB tape met een dikte van 0,5 mm. De tape is ideaal voor het hechten van transparant materiaal of voor toepassingen waarbij een gekleurde hechtingslijn niet acceptabel is.
Kenmerk:
Snelle en gemakkelijke hechting en krachtige en langdurige duurzaamheid// Snelle en gemakkelijke hechting en krachtige en langdurige duurzaamheid// Transparante, 0,5 mm, universele acrylaatlijm en massieve acrylaatschuimkern.
Transparante aard maakt verbinden van transparante materialen met vrijwel onzichtbare lijmlaag mogelijk// Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige lijm// Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige lijm
Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor een optimaal ontwerp; hoge transparantie betekent dat zelfs de randen onopgemerkt blijven/ Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor een optimaal ontwerp; hoge transparantie betekent dat zelfs de randen onopgemerkt blijven/ Sterke en duurzame hechting op een groot aantal oppervlakken met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie, zoals verf, metalen, glas, polymethylmethacrylaat (PMMA) en polycarbonaat
0,5 mm dikke, stevige, transparante, dubbelzijdige acrylkleefband voor uiteenlopende toepassingen, vooral op materialen met een hoge oppervlakte-energie/ 0,5 mm dikke, stevige, transparante, dubbelzijdige acrylkleefband voor uiteenlopende toepassingen, vooral op materialen met een hoge oppervlakte-energie/ Uitstekend geschikt voor buitengebruik, UV- en oplosmiddelbestendig
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, schuren, afwerken, schroeven, lassen en reinigen bespaard blijven/ Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, schuren, afwerken, schroeven, lassen en reinigen bespaard blijven/ Hoge weerstand tegen veroudering
Biedt een duurzame afdichting tegen water, vocht en meer/ Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken/ Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
Hoge absorptie van dynamische belastingen, absorbeert trillingen en schokken// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Hoeft niet te worden geboord, geschuurd, opnieuw te worden geverfd, geschroefd, gelast of opnieuw te worden gereinigd
Doorzichtig materiaal is ideaal voor het verlijmen van transparante materialen// Doorzichtig materiaal is ideaal voor het verlijmen van transparante materialen// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en meer diverse materialen mogelijk
Ontworpen voor gebruik binnen en buiten
Tip:
Voor het verbinden van transparante materialen
Voor de montage van doorschijnende borden met achtergrondverlichting
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen
Voor het lijmen van decoratief materiaal, sierlijsten of hulpstukken
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden