Scotch-Brite™ EXL-XP Ontbraamwiel, 254 mm x 25.4 mm x 127 mm, 11S FIN

Artikelnummer: 7100023768
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100023768
    EAN/GTIN 50048011643958
    Nummer fabrikant 7100023768

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Omwikkelde non-woven vezellens van ″EXL″-materiaal
    Eenvoudige bewerking van gevormde werkstukken
    Geavanceerd afbraamvlies
    Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur
    Uniforme, reproduceerbare afwerking

    Omschrijving:

    Het Scotch-Brite™ EXL-XP afbraamwiel is ontwikkeld om superieure duurzaamheid en behoud van randen te bieden voor het behandelen van zware bramen en scherpe randen voor alle soorten metaal, composiet en glas. Onze wielen maken gebruik van een nieuwe technologie waardoor de vervormbaarheid bewaard blijft en bieden een hoge snijsnelheid en soepel functioneren tijdens de hele levensduur van het wiel.

    Kenmerk:

    Het wiel met de langste levensduur in de EXL-lijn biedt een hoge snijsnelheid en soepele werking voor veeleisend afbramen, polijsten en finishen
    Is geschikt voor alle metalen, composieten en glas; zorgt voor een superieure finish en consistentie
    Blootgesteld schuurmateriaal zorgt voor minder streepvorming, zodat u minder tijd kwijt bent aan het reinigen en voorbereiden van oppervlakken
    Minimaliseert de warmteontwikkeling voor minder impact op warmtegevoelige materialen
    Nieuwe technologie handhaaft de vervormbaarheid van het wiel en biedt een superieur behoud van de randen terwijl 'rammelen' wordt beperkt

    Tip:

    Te gebruiken voor de behandeling van zware bramen en scherpe randen op alle soorten metalen, composieten en glas
    Ontbramen van de as en zuigerstangen alvorens hard verchroomd te worden
    Ontbramen van turbinebladen, gestanste platte onderdelen, schroefdraadgeleiders en machineonderdelen
    Ontbramen van tandwielen, gegoten en gegoten onderdelen, auto-onderdelen (bijv. zuigerveren, zuigers)
    Scheidingslijnen op gegoten en geperste onderdelen