Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Schuurband SC-BL

Artikelnummer: 7100023129
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vliesschuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100023129
EAN/GTIN 04054596295483
Nummer fabrikant 7100023129

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 2.62 m
Totale breedte: 1.13 m

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Band is onze duurzame, flexibele, matig sterke band voor veelzijdig gebruik bij reinigen, finishen en licht afbramen. Onze banden presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, en bieden agressieve snijmogelijkheden zonder de ondergrond te beschadigen.

Kenmerk:

Nylionvezelvlies op foliedrager met ingebouwd schuurmiddel
Kan nat en droog worden gebruikt
Verkrijgbaar in talrijke korrelsoorten, korrelgroottes en bandontwerpen voor diverse toepassingen
Zeer scheurbestendig, lage bandrek
Gebruik op machinesystemen

Tip:

Te gebruiken voor reinigen, afwerken, mengen en ontbramen.
Geschikt voor een breed scala van toepassingen en materialen
Toepassing op staal, roestvrij staal, koolstof, titanium en nikkellegeringen
Geschikt voor het lijmen van aluminium, koper, messing en zachte non-ferrometalen