3M™ Health Care Label Material

Artikelnummer: 7100022390
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100022390
EAN/GTIN 00051115811302
Nummer fabrikant 7100022390

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit

Omschrijving:

3M™ Polyolefin Film FP0365EG White Matte (filmdikte 0,084 mm) is voorzien van een acrylaatlijm uit de PM1650-reeks (dikte 0,022 mm) en een aan één zijde gesiliconiseerd verdicht beschermingspapier (dikte 0,056 mm).

Kenmerk:

Bedrukbaar in zeefdruk en flexodruk
Goed bestand tegen oplosmiddelen
Temperatuurbestendig van -40°C tot +60°C
Goed etiket afneembaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen