3M™ Clean Sanding Low Profile Schijf Pad 861 Plus, 152 mm x 9.52 mm x 15.8 mm, 53 Gat, PN20465

Artikelnummer: 7100022038
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100022038
EAN/GTIN 50051141204654
Nummer fabrikant 7100022038
L-nummer L51710 179

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Xtract™
Kleur: Color: Rood
Industrieën: Lakvoorbereiding // Houtbewerking // Transport en zwaar materieel // AOEM // Industrie algemeen // Primair metaal // Metaalbewerking // Composiet // Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden // Aeronautica // Fabricage van snijgereedschap
Diameter: 152.4 mm

Omschrijving:

3M™ Hookit™ Clean Sanding lage schuurpads zijn sterk en toch flexibel. Ze zijn gemaakt van schuim met hoge dichtheid en hebben een 35° stompe, taps toelopende rand. Ze zijn bedoeld voor agressieve vlakschuurtoepassingen. Gebruik onze schuurpads om een 3M™ Hookit™ Clean Sanding schijf* veilig op een excentrische schuurmachine te bevestigen.

*Wordt apart verkocht

Kenmerk:

Exact multihole patroon voor superieure stofafzuiging, vollooppreventie en een schonere werkomgeving
Verhoog de productiviteit met het 3M™ Hookit™ Systeem
Uit één stuk gemaakte as met schroefdraad voor een lager trillingsniveau en een betere balans
Krijg een agressieve snede met een duurzaam laag profiel schuim met hoge dichtheid en een stomp 35° taps toelopende rand

Tip:

Kan gebruikt worden voor Multihole, 7-, 9- en 15-gaats slijpschijven op 3M™ luchtslijpmachines

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.