3M™ ET 58 Polyester Tape, Transparant, 393 mm x 66 m x 0,08 mm

Artikelnummer: 7100021956
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100021956
EAN/GTIN 07501023110606
Nummer fabrikant 7100021956

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale temperatuurbestendigheid tot 130°C
Zeer hoge diëlektrische sterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 393 mm
Visuele inspectie mogelijk door transparant dragermateriaal

Omschrijving:

De transparante ET 58 polyester film met acrylaatlijm heeft een doorslagspanning van 7000 V. Isolatieklasse: B (130 °C)

Kenmerk:

Hoge scheurweerstand
Hoge elasticiteit
Visuele controle mogelijk dankzij transparant rugmateriaal
UL® certificatie klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiaal drager: Polyester film
Rubberlijm, thermohardend

Tip:

Bevestiging van looddraden en positionering
Tussenlaagisolatie voor zeer hoge diëlektrische sterkte
Kern- en laagisolatie, alsmede eindtapwerk van kleine transformatoren
Wikkelen en isoleren van spoelen en draden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen