3M™ Versaflo™ TR-6820E Filter tegen stof/hinderlijke geuren van zure gassen/ HF

Artikelnummer: 7100020995
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Deeltjesfilter motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100020995
EAN/GTIN 04046719920792
Nummer fabrikant 7100020995
L-nummer L01140 96

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Gemakkelijk te monteren
Totale lengte: 0.467 m
Totale breedte: 0.283 m
Totale hoogte: 0.167 m

Omschrijving:

TR-6820E P + filter voor geurhinder, organische dampen en zure gassen(tot wel 10x de maximaal toelaatbare grenswaarde voor waterstoffluoride). 3M aanbeveling is om de TR-6800FC filterdeksel te gebruiken om fysieke schade aan de filter te voorkomen. De TR-6800FC filterdeksel wordt ook gebruikt om de TR-6600 Pre-filter of TR-662 Vonkenvanger op zijn plaats te houden.

Kenmerk:

Stoffilter
Geurhinder*, organische dampen en zure gassen (tot wel 10x de maximaal toelaatbare grenswaarde voor waterstoffluoride).
Handige verpakking

Tip:

Respiratory protection against particulate, nuisance level organic vapour and acid gas alongside up to 10 x TLV hydrogen fluoride as well as nuisance odours. Suitable for use with some smelting operations