Uitvoering:
Bescherming tegen krachtige schokken en spatten van vloeistoffen
Size: 180 mm x 380 mm
WP-vizieren kunnen worden gebruikt met het eenvoudige viziervervangingssysteem van de H8 hoofdsteun.
Omschrijving:
Het 3M™ WP96-serie gelaatsscherm is ons zeer slagvaste, heldere polycarbonaat gelaatsscherm dat is ontworpen voor op 3M™ Veiligheidshelmen. Het kan worden gebruikt met het snelwisselsysteem voor gelaatsschermen op de H8 Hoofdset.
Kenmerk:
Biedt bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid (120 m/s) en tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen.
Helder polycarbonaat gelaatsscherm
Hoge slagvastheid
Kan worden gebruikt met het snelwisselsysteem voor gelaatsschermen op de H8 Hoofdset
Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen.
Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
Markering gelaatsscherm 2C-1.2 3M 1 B 3 9
Tip:
Voor gebruik met 3M™ Veiligheidshelmen