3M™ High Performance geribbelde steunschijf, 178 mm, PN09921

Artikelnummer: 7100016545
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100016545
EAN/GTIN 04046719096909
Nummer fabrikant 7100016545
L-nummer L51710 1286

Omschrijving

Uitvoering:

Gebruikt in combinatie met 3M™ fiberschijven als een belangrijk systeemonderdeel op haakse slijpmachines
Size: 178mm
Voor het verbeteren van de extreme scherpte van 3M™ Cubitron™ II fiber schijven
Aanzienlijk beter bestand tegen hogere temperaturen en vormvaster dan conventionele steunschijven

Omschrijving:

De 3M™ platte semiflexibele reserveschijf is de ideale drager voor 3M™-standaardschuurschijven met vezelonderlaag.

Kenmerk:

Metaalbewerking
Alle metalen
Overlopen, ontbraming, egalisering van randen, vlakke oppervlakken, slijpen, lasverwijdering en afwerking
3M™-standaardschuurschijf met vezelonderlaag, 3M™ haakse slijper
Ontworpen voor gebruik met het TN Quick Change-bevestigingssysteem

Tip:

Gebruik met diverse steunschijven voor 127 mm Dual Action fiberschijven op haakse slijpers en om de werking van schuurschijven te maximaliseren.
Krijg optimaal resultaat van elke finishingbewerking op autocarrosserieën en van al uw carrosseriewerkzaamheden

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.