3M™ Flatback Tape 2525, Oranje, 24 mm x 55 m

Artikelnummer: 7100016326
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100016326
EAN/GTIN 50021200555676
Nummer fabrikant 7100016326
L-nummer L01310 41

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Oranje
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 24 mm

Omschrijving:

3M ™ Flatback Tape 2525 wordt gebruikt voor vastzetten of afplaktoepassingen waar sterke hechting, hoge temperatuur vermogen, een erg sterke rug en hoge zichtbaarheid nodig is.

Kenmerk:

Ontworpen voor lassen bij hoge temperaturen en maskeren tijdens het verfproces
Bestand tegen een bakcyclus tot 149 °C (300 °F) gedurende maximaal één uur
Lijm op natuurrubberbasis biedt betrouwbare hechting en houdkracht
Biedt snelle en gemakkelijke fixatie van het begin en einde van de rol
Slijtvast rugmateriaal kan met de hand worden gescheurd, maar is ook geschikt voor machinale verwerking

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen