3M™ Beschermende overall, blauw, 4532+ B-M

Artikelnummer: 7100015993
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Kleur blau
    Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100015993
    EAN/GTIN 04046719833764
    Nummer fabrikant 7100015993
    L-nummer L01110 697

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Blauw
    Size: M
    Het is gemaakt van speciaal ademend nonwoven materiaal (SSMMS) en voert lichaamswarmte en vocht af om hittestress te verminderen.
    Tweedelige capuchon, verstevigd driehoekig inzetstuk, 2-weg ritssluiting en afsluitbare klep, elastiek op de rug en bij de enkels om het risico op huidblootstelling te verminderen.
    Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico van vonken

    Omschrijving:

    3M™ Beschermende overall 4532+ heeft een unieke speciale materiaalbehandeling ondergaan voor een verbeterde vloeistofdichtheid met toegevoegde olie- en alcoholafstotendheid. Gecertificeerd volgens Type 5 voor gevaarlijke deeltjes en Type 6 voor beperkte chemische spatten, terwijl het zachte, sterk ademende materiaal het comfort van een SSMMS biedt met een verhoogde vloeistofdichtheid, die u eerder van een laminaat verwacht.

    Kenmerk:

    Unieke vloeistofafstotendheid en bestand tegen olie en alcohol door materiaalbehandeling
    Zacht en sterk meerlaags 52 g/m² SSMMS voor goede prestaties
    Gemaakt van sterk ademend SSMMS non-woven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht voor minder warmtestress
    3-delige capuchon, versterkt driehoekig rugpand, 2-weg rits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels voor meer bewegingsvrijheid
    Antistatische coating EN 1149-5 vermindert kans op statische ontlading en vonkvorming
    EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes
    Gebreide manchetten en elastische taille en enkels voor betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid

    Tip:

    Werken in asbestgebieden
    Werken met olie, alcohol en oplosmiddelen
    Inkt spuiten en coaten
    Licht industriële reiniging
    Machine Onderhoud
    Slijpen en polijsten