Uitvoering:
Productkleur: Cool White
Size: 3XL
Het is gemaakt van speciaal ademend nonwoven materiaal (SSMMS) en voert lichaamswarmte en vocht af om hittestress te verminderen.
Tweedelige capuchon, verstevigd driehoekig inzetstuk, 2-weg ritssluiting en afsluitbare klep, elastiek op de rug en bij de enkels om het risico op huidblootstelling te verminderen.
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico van vonken
Omschrijving:
3M™ Beschermende overall 4532+ heeft een unieke speciale materiaalbehandeling ondergaan voor een verbeterde vloeistofdichtheid met toegevoegde olie- en alcoholafstotendheid. Gecertificeerd volgens Type 5 voor gevaarlijke deeltjes en Type 6 voor beperkte chemische spatten, terwijl het zachte, sterk ademende materiaal het comfort van een SSMMS biedt met een verhoogde vloeistofdichtheid, die u eerder van een laminaat verwacht.
Kenmerk:
Unieke vloeistofafstotendheid en bestand tegen olie en alcohol door materiaalbehandeling
Zacht en sterk meerlaags 52 g/m² SSMMS voor goede prestaties
Gemaakt van sterk ademend SSMMS non-woven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht voor minder warmtestress
3-delige capuchon, versterkt driehoekig rugpand, 2-weg rits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels voor meer bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert kans op statische ontlading en vonkvorming
EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes
Gebreide manchetten en elastische taille en enkels voor betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
Tip:
Werken in asbestgebieden
Werken met olie, alcohol en oplosmiddelen
Inkt spuiten en coaten
Licht industriële reiniging
Machine Onderhoud
Slijpen en polijsten