3M™ Beschermende overall, blauw, 4532+ B-S

Artikelnummer: 7100015967
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur blau
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100015967
EAN/GTIN 04046719833757
Nummer fabrikant 7100015967
L-nummer Z0E000 4532+BS

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Size: S
Antistatische afwerking
van de afneembare flap
Gebreide manchet voor activiteiten boven het hoofd

Omschrijving:

3M™ Beschermende overall 4532+ heeft een unieke speciale materiaalbehandeling ondergaan voor een verbeterde vloeistofdichtheid met toegevoegde olie- en alcoholafstotendheid. Gecertificeerd volgens Type 5 voor gevaarlijke deeltjes en Type 6 voor beperkte chemische spatten, terwijl het zachte, sterk ademende materiaal het comfort van een SSMMS biedt met een verhoogde vloeistofdichtheid, die u eerder van een laminaat verwacht.

Kenmerk:

Unieke vloeistofafstotendheid en bestand tegen olie en alcohol door materiaalbehandeling
Zacht en sterk meerlaags 52 g/m² SSMMS voor goede prestaties
Gemaakt van sterk ademend SSMMS non-woven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht voor minder warmtestress
3-delige capuchon, versterkt driehoekig rugpand, 2-weg rits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels voor meer bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert kans op statische ontlading en vonkvorming
EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes
Gebreide manchetten en elastische taille en enkels voor betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid

Tip:

Werken in asbestgebieden
Werken met olie, alcohol en oplosmiddelen
Inkt spuiten en coaten
Licht industriële reiniging
Machine Onderhoud
Slijpen en polijsten