3M™ Beschermende overall, Cool wit, 4532+ W-XL

Artikelnummer: 7100015923
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur weiß
Uniseks-maat XL
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100015923
EAN/GTIN 04046719833719
Nummer fabrikant 7100015923
L-nummer L01110 572

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Cool White
Size: XL
Het is gemaakt van speciaal ademend nonwoven materiaal (SSMMS) en voert lichaamswarmte en vocht af om hittestress te verminderen.
Tweedelige capuchon, verstevigd driehoekig inzetstuk, 2-weg ritssluiting en afsluitbare klep, elastiek op de rug en bij de enkels om het risico op huidblootstelling te verminderen.
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico van vonken

Omschrijving:

3M™ Beschermende overall 4532+ heeft een unieke speciale materiaalbehandeling ondergaan voor een verbeterde vloeistofdichtheid met toegevoegde olie- en alcoholafstotendheid. Gecertificeerd volgens Type 5 voor gevaarlijke deeltjes en Type 6 voor beperkte chemische spatten, terwijl het zachte, sterk ademende materiaal het comfort van een SSMMS biedt met een verhoogde vloeistofdichtheid, die u eerder van een laminaat verwacht.

Kenmerk:

Unieke vloeistofafstotendheid en bestand tegen olie en alcohol door materiaalbehandeling
Zacht en sterk meerlaags 52 g/m² SSMMS voor goede prestaties
Gemaakt van sterk ademend SSMMS non-woven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht voor minder warmtestress
3-delige capuchon, versterkt driehoekig rugpand, 2-weg rits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels voor meer bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert kans op statische ontlading en vonkvorming
EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes
Gebreide manchetten en elastische taille en enkels voor betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid

Tip:

Werken in asbestgebieden
Werken met olie, alcohol en oplosmiddelen
Inkt spuiten en coaten
Licht industriële reiniging
Machine Onderhoud
Slijpen en polijsten