Uitvoering:
Productkleur: Wit
Producttype: Veiligheidshelm
Productkleur: Wit
Omschrijving:
De 3M™ G3000-serie veiligheidshelmen is ontworpen in nauwe samenwerking met medewerkers in industrie en bosbouw. Hij is bedoeld voor gebruik onder zware omstandigheden waar effectieve bescherming, een uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld vereist zijn. De slanke vormgeving zorgt ervoor dat vallende objecten gemakkelijk wegglijden en de helm niet uit positie drukken. Het vloeiende, afgeronde ontwerp zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uitzonderlijk comfortabele voering en de eenvoudig af te stellen nekband maken de G3000 uniek.
Kenmerk:
Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Vloeiend afgerond ontwerp dat voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort
Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten Korte klep voor verbeterd zicht naar boven
Korte klep voor verbeterd zicht naar boven
Merk- en logo-afdrukopties beschikbaar
Vervangbare leren of kunststof zweetband
Optionele mijnbouwlamphouder beschikbaar
Goedgekeurd voor gebruik bij ‑30 °C
Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren (wit, geel, blauw, rood, groen, oranje, zwart, hi-viz groen)