Scotch® 25 Aardingsvlecht, Koper-vertind, 25 mm², 13 mm x 4,5 m, 2,38 mm

Artikelnummer: 7100011690
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100011690
    EAN/GTIN 50054007116023
    Nummer fabrikant 7100011690
    L-nummer L01310 1289

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zilver
    Bestand tegen omgevingsinvloeden en vochtigheid
    Totale lengte: 4.5 m
    Totale breedte: 12.7 mm
    Rol 12,7 mm x 4,57 m.

    Omschrijving:

    Scotch® Vlechtdraad voor aarding 25 is een platte, volledig metalen geweven vlechtdraad voor aarding die compatibel is met alle stroomkabelisolaties en hoogspanningsverbindings- en afsluitmaterialen. Deze vlecht is ideaal voor aardings- en stroomkabelafschermingstoepassingen.

    Kenmerk:

    De 240 vezels van 0,05 mm² (30 AWG) komen ongeveer overeen met draad van 13,3 mm² (6 AWG)
    Ideaal voor het aarden van afgeschermde stroomkabels en kabelaccessoires
    Soldeerbaar, compatibel met kabeloliën, gebruikelijke oplosmiddelen en kleefstoffen, corrosiebestendig
    Gemaakt van vertind koper
    Voldoet aan RoHS 2011/65/EU