3M™ Klittebandsluiting Lus Vlamvertragend SJ3519FR

Artikelnummer: 7100011639
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100011639
EAN/GTIN 50021200231846
Nummer fabrikant 7100011639
L-nummer L01310 844

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Heeft een levensduur van duizenden seal-cycli
Totale lengte: 45.72 m
Totale breedte: 50.8 mm

Omschrijving:

3M™ Brandwerende Klittenbandsluiting (haak) SJ3519FR is onderdeel van onze tweedelige verbindingsoplossing die is ontwikkeld om duurzaamheid te bieden voor duizenden sluitingen. Deze hersluitbare nylon klittenbandsluiting op basis van een geweven lus heeft een rubber lijmlaag, is brandwerend en voldoet aan FAR verticale verbrandingstest van 60 seconden conform FAR 25.853 alinea (a)1(i). Vormt een combinatie met SJ3518FR.

Kenmerk:

De achterzijde heeft een brandwerende, op rubber gebaseerde lijmlaag die hecht op de meest uiteenlopende materialen
Biedt duurzaamheid gedurende duizenden sluitingen
grondig getest om vlammen en extreme hitte te weren
Enorm flexibel in design en snel toepasbaar
Meest geschikt voor toepassingen waar vuurbestendigheid vereist is

Tip:

Voor het bevestigen van hoezen op kussens, vliegtuigstoelen, vloerbedekking, speciale voertuig- en transporttoepassingen, en voor het bevestigen van naamplaatjes, etiketten, sierstrips en bewegwijzering