3M™ Stikit™ Microfinishing Film Sheet 268L, 300 mm x 350 mm, 30 µ

Artikelnummer: 7100010999
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100010999
EAN/GTIN 05010027648289
Nummer fabrikant 7100010999
L-nummer L51710 1557

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrostatische diffusie
Filmrug met hoge treksterkte
Homogene filmbasis met hoge precisie
PPE, zelfklevend
Hoge productiviteit

Omschrijving:

Het 3M™ Stikit™ Microfinishing Folievel 268L is een precisie micron aluminiumoxide schuurmateriaal, gelijmd op een rug van duurzame folie. Onze folie biedt hoge snijsnelheden en heeft een zeer sterke polyester rug voor extra duurzaamheid.

Kenmerk:

Aluminiumoxide biedt een hoge snijsnelheid en een goede finish
Zeer sterke rug van polyester folie voor extra duurzaamheid
Bereik precieze, consistente finishes binnen kleinere toleranties op allerlei verschillende ondergronden
Hogere oppervlaktekwaliteit

Tip:

Gebruik het voor een precieze, uniforme finish op allerlei ondergronden, waaronder kunststof, glasvezel, verf, hout, metalen en solid surfaces.