3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1520, Paars, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7100009003
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100009003
EAN/GTIN 50051115251028
Nummer fabrikant 7100009003

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 457 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

Deze 0.51 mm dikke paarse, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde

Kenmerk:

Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.51 mm dikke paarse, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde// Deze 0.51 mm dikke paarse, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
Geeft een medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm// residuvrije demontage
Betrouwbaar vasthouden// gemakkelijk verwijderen van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd Stalen drukcilinders// de cliché tape kan netjes van de mof of of worden verwijderd
Flexografisch printen, flexografisch printen// flexografisch printen, flexografisch printen
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen// uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt