Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Gemakkelijk te vervangen, inklikbaar vizier
Totale lengte: 38.1 cm
Totale breedte: 30.48 cm
Totale hoogte: 0.25 cm
Omschrijving:
Het 3M™ Gelaatsscherm 4F is ons vervangend 1,0 mm dikke, krasbestendige, heldere polycarbonaat gelaatsscherm voor 3M™ Veiligheidshelmen. Het biedt bescherming bij impact met lage energie.
Kenmerk:
Biedt bescherming tegen impact met lage energie
Optische klasse 1, vervangend transparant polycarbonaat gelaatsscherm
Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
Dikte: 1,0 mm
Bescherming tegen inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (45 m/s), Klasse F
Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
Markering gelaatsscherm 3M 1 F
Tip:
Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen