3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel + riem

Artikelnummer: 7100005806
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100005806
EAN/GTIN 04046719737161
Nummer fabrikant 7100005806
L-nummer L01140 11

Omschrijving

Uitvoering:

Getest volgens EN 14594
Gemakkelijk te ontsmetten
Totale lengte: 0.17 m
Totale breedte: 0.165 m
Totale hoogte: 0.155 m

Omschrijving:

De 3M™ Versaflo™ V-500E heeft een gebalanceerde regelventiel, speciaal ontworpen voor gebruik als ademhalingsbescherming. Daardoor garandeert hij een soepele luchtstroom, veiligheid en comfort. De verseluchtregelventiel geeft bescherming tegen stof, mist, rook, gassen of dampen, en gecombineerde gevaren, bijv. verfspuiten.

Kenmerk:

Gecontroleerde, constante luchtstroom 170-305 l/min
Vergrendelbare controleknop om de luchtstroom af te stellen op de voorkeur van de gebruiker.
Geïntegreerde alarmsignaal waarschuwt de gebruiker voor lage toevoerluchtdruk
Geïntegreerde vervangbare actieve koolstoffilter verwijdert geuren
Extra poort om luchtgereedschap, zoals verfspuiten, aan te sluiten op de regelaar zonder dat de luchtstroom naar de hoofdkap wordt beïnvloed
Regelaareenheid kan op de riem worden geplaatst zodat hij geschikt is voor rechtshandige en linkshandige gebruikers
Kantelende bajonetaansluiting om de ademhalingslang vrij naar de meest comfortabele stand te verplaatsen
Kantelende bajonetaansluiting om de ademhalingsbuis vrij naar de meest comfortabele stand te verplaatsen
Dit product bevat geen siliconen onderdelen

Tip:

Laboratoria
Schilderij toepassingen