Uitvoering:
Productkleur: Huidskleur
De siliconencoating zorgt voor goede antikleef-eigenschappen en slipweerstand
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 50.8 mm
Biedt een grotere procesbetrouwbaarheid bij de verwerking van baanmateriaal met gladde oppervlakken
Omschrijving:
3M™ Traction Tape 5401 heeft een hoge frictiecoëfficiënt op web rollen. Deze zorgt voor een constante tractie en spanning op het web vanaf de start tot het oprollen. Non-stick, premium release oppervlak dat geen invloed heeft op printen, converten of andere processen.
Kenmerk:
Enkelzijdige, glasvezelversterkte tape, temperatuurbestendig, weerstand tegen verbranden. Duurzame en vervormbare structuur, ideaal voor machines op hoge temperatuur.
Siliconenlijmlaag voor extra hoge duurzaamheid. Schoon verwijderbaar met minimaal lijmresidu.
Gladde, vervormbare drager die toelaat om het oppervlak vlot in te wikkelen in spiralen of andere patronenen.
Siliconelijm biedt een lange levensduur en goede houdkracht, voor een breed scala aan bewerkingen
Antikleefmateriaal waardoor rollen voor meerdere toepassingen gebruikt kunnen worden, voor minder uitvaltijd tijdens het productieproces
Helpt bij het bereiken van een gelijkmatige spanning in webmaterialen
Verbetert de wrijvingskracht op wikkelrollen
Tip:
Antislip kleefband voor toepassing op rollen en rollen in de druk- en papiersector
Papierfabricage en drukkerij
Verdere verwerking van baanmateriaal (verwerking van kleefband, enz.)