3M™ Hookit™ Schijfhandpad

Artikelnummer: 7100005515
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100005515
EAN/GTIN 50051144777520
Nummer fabrikant 7100005515
L-nummer L51710 1782

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor haak- en lusschijven met een diameter van 125 mm
Totale lengte: 14.48 cm
Totale breedte: 14.48 cm

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Schijfhandpads zijn gemaakt van schuim met gemiddelde dichtheid voor de vervormbaarheid. Onze handpads zijn voorgevormd of hebben een 25,4 mm brede band voor gemakkelijker vasthouden door de gebruiker.

Kenmerk:

Vermindert vingerafdrukken bij handmatig schuren
Gemaakt van schuim van gemiddelde dichtheid voor vervormbaarheid
Ideaal voor gebruik in toepassingen waar lakvoorbereiding aan de orde is
3M™ Hookit™ Schuurmaterialen
Gebruik met Hookit™ Schijven voor eenvoudige bevestiging en verwisselen
Verkrijgbaar in zachte, medium en stevige dichtheden voor een breed scala aan handmatige schuurwerkzaamheden

Tip:

Use for paint preparation

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen