Uitvoering:
Kleur van het product: wit
Hoge diëlektrische sterkte
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 584 mm
Hoge kleefkracht afschuifsterkte
Omschrijving:
3M™ Filamentversterkte isolatietape 1039 is een 0,18 mm dikke, oplosmiddelbestendige, isolerende filamenttape met een rug van polyesterfolie/glasvezelscrim en een chemisch bestendige acrylaatlijm. De tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 40 tot 130 °C (40 tot 266 °F).
Kenmerk:
Acrylaatlijm met uitstekende kleefkracht, polyesterfilm/glasvezelrug heeft superieure elektrische eigenschappen
De niet-geweven/glasvezel rug zorgt voor extra versteviging.
Voor het verankeren van eindankers en looddraden op spoelen
Goede onmiddellijke hechting op magneetdraad, gestript koper en isolerende materialen
Geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot 130 °C
Voldoende stijf om een uitstekende hantering tijdens het wikkelen van de spoel te garanderen
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Materiaal drager: Polyester film, glasvezel versterkt
Acrylaatlijm
Tip:
Voor het bevestigen van begindraden en einddraden
Spoel isolatie wikkeling
Bevestiging van oppervlakte-isolatiematerialen en andere isolatiematerialen
Bundelen en bevestigen van geleiders/kabels