Uitvoering:
Productkleur: Doorschijnend
Extreem hoge hechting
Totale lengte: 165 m
Totale breedte: 76 mm
Totale hoogte: 2 mm
Omschrijving:
3M™ extreme sealing tape 4412n is een witte zeer plooibare enkelzijdige acrylaattape met een high performance ionomer drager van 2.0 mm dik.
Kenmerk:
Hecht aan metalen en veel kunststoffen zonder droogtijd, knoeien en verdere afwerking.// Hecht aan metalen en veel kunststoffen zonder droogtijd, knoeien en verdere afwerking.
Duurzaam// Duurzaam
Nette uitstraling, overschilderbaar// Nette uitstraling, overschilderbaar
Duurzame ionomeer drager is bestand tegen uv-straling en checialiën// Duurzame ionomeer drager is bestand tegen uv-straling en checialiën
De rug kan worden beschilderd en ziet er uit fris uit// De rug kan worden beschilderd en ziet er uit fris uit
Afdichting van voegen, naden en gaten// Afdichting van voegen, naden en gaten
Professioneel resultaat, ook bij gebruik buiten// Professioneel resultaat, ook bij gebruik buiten
Waterdicht// waterdicht
Minder nabewerking// minder nabewerking
Snelle en eenvoudige verwerking// snelle en eenvoudige verwerking
Verlaging van de productiekosten// verlaging van de productiekosten
Eenvoudig, schoon en snel// eenvoudig, schoon en snel
Tip:
Gebruikt in moeilijke afdichtingstoepassingen zoals voegen, naden of penetratie
Afdichten van het dak van vrachtwagens en opleggers
Afdichten van vensters en deuren
Voor afdichting van kijkwindows en deuren
Afdichting tussen dak en bekleding