Scotch-Brite™ Metal Finishing Wheel MF-WL, 203 mm x 25.4 mm x 76 mm, 5A MED

Artikelnummer: 7100000490
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurschijf dubbelzijdig

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100000490
    EAN/GTIN 50048011018718
    Nummer fabrikant 7100000490

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Wond vezel vlies schijf
    Impregnering
    Open constructie
    Speciaal afwerkingsvlies
    Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur

    Omschrijving:

    Het Scotch-Brite™ Finishingwiel voor metaal is een uiterst vervormbaar wiel van aluminiumoxide, gewikkeld rondom een kern om soepel te draaien en te helpen bij het creëren van een professionele finish. Onze wielen zijn verkrijgbaar in de groftes CRS en MED en in diameters van 152,4 tot 406 mm en een breedte van 12,7 mm en groter.

    Kenmerk:

    Gewikkeld vezelvlies schijf
    Consistent werkresultaat gedurende de hele levensduur van het product
    Gelijkmatig oppervlak zonder schuursporen
    Geen verandering in de werkstukgeometrie
    Kostenbesparingen dankzij kortere insteltijden en minder niet-productieve tijden
    Universeel gebruik voor de meeste afwerkingstoepassingen
    Geen afwijking in oppervlakte door uniforme korrelverdeling
    Gebruik op machinesystemen
    Verhoogde duurzaamheid

    Tip:

    Speciale compactschijf voor het verkrijgen van decoratieve, grove oppervlakken met een opvallend lijnenspel, vooral op zachtere metalen zoals koper of aluminium