CoBolt® Compacte boutensnijtang met slanke meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 71 32 200
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71 32 200
Kopiëren
EAN/GTIN 4003773066880
Kopiëren
Nummer fabrikant 71 32 200
Kopiëren
L-nummer L70010 924
Kopiëren
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad
  • zaagt onderdelen zoals bouten, spijkers, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
  • bijzonder hoge zaagprestaties met minder inspanning dankzij het zeer efficiënte ontwerp van de verbinding
  • met uitsparing voor gemakkelijker knippen van dikkere draden
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
  • Openingsveer en vergrendeling geïntegreerd in de handgreepkappen voor comfortabel werken en veilig transport
  • met grijpvlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 6mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 5,2 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 4,0 mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 3,6mm
  • gezwart
  • met slanke meercomponentenhulzen
  • Middensnijtang