CoBolt® Compacte boutensnijtang met slanke meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 71 32 200 T
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71 32 200 T
EAN/GTIN 4003773080060
Nummer fabrikant 71 32 200 T
L-nummer L70010 1712

Omschrijving

Omschrijving:

  • met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad
  • zaagt onderdelen zoals bouten, spijkers, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
  • bijzonder hoge zaagprestaties met minder inspanning dankzij het zeer efficiënte ontwerp van de verbinding
  • met uitsparing voor gemakkelijker knippen van dikkere draden
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
  • Openingsveer en vergrendeling geïntegreerd in de handgreepkappen voor comfortabel werken en veilig transport
  • met slanke meercomponentenhulzen zonder kraag voor betere hantering en gemakkelijker transport
  • met grijpvlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm
  • Tang met bevestigingsoog voor het bevestigen van een reling

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 6mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 5,2 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 4,0 mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 3,6mm
  • Valbeveiliging: ja
  • gezwart
  • met slanke meercomponentenmouwen, met geïntegreerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap
  • Middensnijtang

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.