Open-ended ratelringsleutels met aanslagrand , set in vouwtas, 5 st.

Artikelnummer: 70A.JE5T
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
Producttype Vierkant-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70A.JE5T
EAN/GTIN 3148515317217
Nummer fabrikant 70A.JE5T
L-nummer L60130 4569

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open ratelringsleutel: de sleutel opent zich rond de buis en sluit zich weer rond de moer voor een optimale toepassing. Speciale sleutelvorm met rateleffect
  • Snel aan te draaien op alle leidingen van auto's, vrachtwagens, wegenbouw, compressoren, airconditioning, vliegtuigen, sanitair
  • Met opening om op te hangen aan het uiteinde van de schacht: Opbergen van sleutels aan boord of ophangen zodat ze niet kwijtraken of eraf vallen
  • Schacht verchroomd, satijnglans
  • kop gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Inhoud: Tas: N.38A-5A
  • [kg]: 0,720

Levering:

  • A [mm]: 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Inhoud: Tas: N.38A-5A

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.